Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H510xØ360mm 50l anthr.-eisengl.m.Quadratrohrständer RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491385
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EP PB DB703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm · inkl. Rundstahlanker Ø 12 x 150 mm · Gewicht 21,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 21,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer DB 703
Ausführung:
mit Quadratrohrständer
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
RENNER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,84*
€ 583,20*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 471,70*
€ 583,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 619,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,53*
€ 621,93*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,88*
€ 737,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,95*
€ 691,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,02*
€ 597,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-40 EP PB DB703
ab € 308,72*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-40 EP PB RAL 5013
ab € 309,77*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-40 EP PB SCHWARZ
ab € 308,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.