Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H510xØ360mm 50l schwarz Befestigungsschiene RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491384
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-40 EP PB SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · Gewicht 16,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Befestigungsschiene
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
RENNER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,15*
€ 398,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 399,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,13*
€ 400,88*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 354,84*
€ 454,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-35 EP PB DB703
ab € 452,68*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-35 EP PB RAL 5013
ab € 453,05*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7039-35 EP PB SCHWARZ
ab € 454,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.