| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9194491384 Herst.-Nr.: 7039-40 EP PB SCHWARZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · Gewicht 16,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16,5kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | Befestigungsschiene | Ø: | 360 mm | Höhe: | 510 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer 50l rund, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,07* | € 395,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,46* | € 395,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,34* | € 397,41* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,29* | € 449,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|