Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.60mm Zum Einbetonieren m.Abschlusskappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490165
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-01-0007
EAN/GTIN:
     4050576041828
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 60mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,14*
€ 92,22*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,49*
€ 93,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 101,03*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 81,63288*
€ 101,13288*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 101,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13288*
€ 120,34813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49288*
€ 119,58653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35288*
€ 114,65993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47288*
€ 110,04273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63288*
€ 97,14313
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 14,87*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,31*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,46*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,27*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,04*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.