Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.natur D.75mm m.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490050
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0031
EAN/GTIN:
     4050576020564
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium natur mit roten reflektierenden Leuchtstreifen · Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Verschlussart: Dreikantverschluss · Ø: 75mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Aluminium
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 165,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 165,47*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 172,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 175,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 176,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,90*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,82*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,36*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,92*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,96*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,30*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.