Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.natur D.75mm m.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490050
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0031
EAN/GTIN:
     4050576020564
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium natur mit roten reflektierenden Leuchtstreifen · Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Verschlussart: Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Aluminium
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,95*
€ 168,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 169,12*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 175,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 178,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 179,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,05*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,82*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,49*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,47*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,36*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,90*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,85*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,28*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.