| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9181486034 Herst.-Nr.: 2074 EAN/GTIN: 4030177039660 |
| |
|
| | |
| 4-fach · 3-m-Netzkabel, 230 V/10 A · Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10 A | Spannung: | 230 V | Anzahl Steckdosen: | 4 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, mehrfachsteckdose 4fach, Doppelsteckdosen, Packtisch-Systeme, Steckdose, Steckdosenblock, Steckdosenblöcke, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,75* | € 143,42* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,93* | € 144,07* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,39* | € 180,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,94* | € 180,69* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,05* | € 217,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|