| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9181486034 Herst.-Nr.: 2074 EAN/GTIN: 4030177039660 |
| |
|
| | |
| 4-fach · 3-m-Netzkabel, 230 V/10 A · Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10 A | Spannung: | 230 V | Anzahl Steckdosen: | 4 | Marke: | HÜDIG & ROCHOLZ | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, mehrfachsteckdose 4fach, Doppelsteckdosen, Packtisch-Systeme, Steckdose, Steckdosenblock, Steckdosenblöcke, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,18* | € 144,84* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,53* | € 179,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,62* | € 179,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,84* | € 180,43* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,49* | € 188,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|