Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter Akku f.Klammern 19 o. 22 mm L342xB114XH203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9180487078
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52120
EAN/GTIN:
     4030198521205
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Akku-Betrieb · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons · Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm · bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung · im Lieferumfang sind 1 Ladegerät und 2 Akkus 10.8V/XR LI-ION 1,5 AH enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Kapazität: 100 Heftklammern
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Länge:
342 mm
Gewicht:
2,8 kg
für Schenkellänge:
19 oder 22 mm
Ausführung:
Akku-Betrieb
Höhe:
203 mm
passend für:
für Heftklammern
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,02*
€ 652,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,69*
€ 652,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,37*
€ 654,66*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 661,46*
€ 704,63*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,84*
€ 710,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,63*
€ 838,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,49*
€ 796,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,38*
€ 790,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,46*
€ 787,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 84,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.