| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179180487078 Herst.-Nr.: 52120 EAN/GTIN: 4030198521205 |
| |
|
| | |
| Akku-Betrieb · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons · Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm · bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung · im Lieferumfang sind 1 Ladegerät und 2 Akkus 10.8V/XR LI-ION 1,5 AH enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Kapazität: 100 Heftklammern Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Blindhefter, Karton-Verschlusshefter, Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, banholzer und wenz gmbh kartonverschlusshefter akku, blindhefter, blindhefter akku, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kartonverschlusssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,02* | € 648,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,69* | € 648,66* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 596,37* | € 650,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,46* | € 700,36* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,84* | € 706,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|