Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT800mm Grundregal VA 5 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147459382
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG20810XM
EAN/GTIN:
     4250623766371
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Böden · Feldlast: 1200kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,58*
€ 776,29*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 615,46*
€ 779,89*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,05*
€ 898,11*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,29*
€ 904,42*
Lager 345
56 Tage
24
Frei Haus
ab € 904,59*
€ 1.027,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,20*
€ 1.222,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,46*
€ 1.217,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,90*
€ 1.172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,40*
€ 1.134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,59*
€ 1.076,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10080M/040
ab € 93,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
HVA20810XM
ab € 527,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.