| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1588295 Herst.-Nr.: HVG20810XM EAN/GTIN: 4250623766371 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Ausführung: | Grundregal | Anzahl Fachböden: | 5 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | VOM HOFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt800mm grundfeld, hygiene steckregal, lebensmittelregal grundfeld, Regalsysteme, Steckregale, Regalsystem, Regal, 9147459382 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,04* | € 763,74* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 616,72* | € 768,93* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 789,83* | € 882,20* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,72* | € 888,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 806,44* | € 894,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|