Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT800mm Grundregal VA 5 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459382
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG20810XM
EAN/GTIN:
     4250623766371
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,04*
€ 763,74*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 616,72*
€ 768,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,83*
€ 882,20*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,72*
€ 888,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,44*
€ 894,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,20*
€ 1.049,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,56*
€ 1.041,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 875,55*
€ 1.041,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,56*
€ 1.005,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 844,55*
€ 1.005,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 844,54*
€ 1.005,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 844,53*
€ 1.004,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 844,52*
€ 1.004,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,72*
€ 984,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,83*
€ 939,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10080M/040
ab € 93,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
HVA20810XM
ab € 523,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.