| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9145453420 Herst.-Nr.: SMD 66-13 EAN/GTIN: 4045537013020 |
| |
|
| | |
| mit durchgehendem Boden · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Boden Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 440 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,84* | € 341,59* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,88* | € 341,90* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,23* | € 367,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,56* | € 379,76* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,66* | € 380,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|