| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145453412 Herst.-Nr.: SMD 60-13 EAN/GTIN: 4045537013006 |
| |
|
| | |
| mit 4 festen durchgehenden Böden, beide Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · Außenmaße H 1800 x T 500 mm · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 600 mm | Ausführung: | mit Sockel | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Marke: | ORGAMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, orgami aktenschrank, Akten-/Lagerschrank, Akten-/Lagerschränke, Blechschrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,61* | € 424,59* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,46* | € 426,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,35* | € 456,83* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,90* | € 461,22* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,90* | € 462,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|