Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-Wäscheschrank H1800xB800xT500mm Stahlbl.lichtgrau Anz.Abt.2 m.Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453438
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 81-13
EAN/GTIN:
     4045537013051
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
senkrechte Mitteltrennwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: wäscheschrank orgami, kleider schrank, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,32*
€ 479,07*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,96*
€ 481,43*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 513,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,18*
€ 517,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,50*
€ 519,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 66-13
ab € 255,50*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 65-13
ab € 251,31*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 86-13
ab € 271,63*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 85-13
ab € 268,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.