Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H440xB600xT500mm lichtgrau m.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9145453420
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 66-13
EAN/GTIN:
     4045537013020
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatz-schrank orgami
aufsatz schrank
mit durchgehendem Boden · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Boden
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
440 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Aufsatzschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 344,99*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 346,67*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 306,40*
€ 366,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,92*
€ 379,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,02*
€ 381,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 60-13
ab € 322,87*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 80-13
ab € 344,03*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 61-13
ab € 331,35*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 81-13
ab € 369,32*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 63-13
ab € 299,74*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 83-13
ab € 332,07*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 62-13
ab € 329,66*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 82-13
ab € 366,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.