Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm brillantblau 11 Fbd.m.Türen 36xMK5,24xMK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9144453945
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V232A2
EAN/GTIN:
     4250633315927
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
36 x MK5, 24 x MK4
Anzahl Fachböden:
11
Breite:
680 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,59*
€ 420,36*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,39*
€ 422,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,88*
€ 449,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,99*
€ 451,15*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 417,63*
€ 485,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,36*
€ 575,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,46*
€ 561,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,87*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,58*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,69*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,41*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,45*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.