Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H900xB500xT500mm grau/enzianblau 2BD Sichtfenstert.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142452837
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7932074
EAN/GTIN:
     4031068148294
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 33 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Sichtfenstertüren
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,60*
€ 356,81*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 359,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,94*
€ 380,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 382,17*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 351,75*
€ 416,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,57*
€ 477,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.