Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT400mm lichtgrau/lichtblau 8BD 36Kästen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142425318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 904-64-14
EAN/GTIN:
     4045537012559
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: 36 x MK3Z · Ausstattung: 36 Kästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,13*
€ 741,95*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,27*
€ 745,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,19*
€ 840,28*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 733,35*
€ 845,05*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,05*
€ 1.005,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,17*
€ 1.003,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,00*
€ 936,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,35*
€ 872,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FB 904
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.