Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT400mm lichtgrau/lichtblau 8BD 36Kästen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 904-64-14
EAN/GTIN:
     4045537012559
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 700 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 36 Kästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
950 mm
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
36 x MK3Z
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,14*
€ 752,34*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,60*
€ 755,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,27*
€ 837,51*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 730,88*
€ 842,27*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,94*
€ 899,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,63*
€ 892,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 749,62*
€ 892,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 749,61*
€ 892,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 724,24*
€ 861,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 724,23*
€ 861,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 724,22*
€ 861,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 724,20*
€ 861,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,11*
€ 839,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FB 904
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.