Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141455358
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-077B4F.12
EAN/GTIN:
     4040376989499
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,20*
€ 656,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,72*
€ 657,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,21*
€ 657,04*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,72*
€ 667,66*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 677,95*
€ 769,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,20*
€ 849,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,95*
€ 806,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 98,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,84*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,18*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,26*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,66*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,27*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,58*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,48*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,00*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.