Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141455311
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988676
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,45*
€ 450,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,34*
€ 450,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,61*
€ 450,96*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,74*
€ 458,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 468,71*
€ 540,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,64*
€ 643,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,51*
€ 632,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,66*
€ 612,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,64*
€ 583,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,28*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,52*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,04*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,20*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,38*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 417,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.