Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039591, F. Werkbank Modell 8000 B 1000xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783175
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988676
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039591, Mobile Werkbank, Standard ohne Schublade, Tiefe 700 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung:Ohne Schublade, Tiefe 700 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche ,Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1000x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8000-1-107B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,77*
€ 445,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 445,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,14*
€ 445,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,90*
€ 453,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,22*
€ 463,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,73*
€ 539,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,81*
€ 519,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,89*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 121,62*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,98*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,46*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,74*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,36*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 559,21*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 784,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.