Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455311
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988676
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,77*
€ 445,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 445,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,14*
€ 445,89*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,90*
€ 453,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,22*
€ 463,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,90*
€ 519,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,84*
€ 506,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,82*
€ 506,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 425,79*
€ 506,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,89*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 121,62*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,98*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,46*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,74*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,36*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 559,21*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 784,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.