Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H330xB570xT615mm grau/enzianblau 1x90,1x180mm Vollauszug ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141453270
Herst.-Nr.:
     999.098.0003
EAN/GTIN:
     4014641086312
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
geschweißte Konstruktion mit 2 Schiebegriffen, Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm, Schubladen vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 120 mm, Lenkrollen mit Feststeller mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010 · Anlieferung mit demontierten Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollauszug · passend für: Arbeitstisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 90, 1 x 180mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
570 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Tiefe:
615 mm
Höhe:
330 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,52*
€ 453,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,73*
€ 456,04*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,98*
€ 458,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,84*
€ 490,83*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 493,37*
€ 561,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,45*
€ 668,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.684,47*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.813,03*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.640,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.