Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT, BxT 570 x 615 mm, Höhe 330 mm, 2 Schubladen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbauschrank für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT
Unterbauschrank für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT
Artikel-Nr.:
     103-554796
Herst.-Nr.:
     999.098.0003
EAN/GTIN:
     4014641086312
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Unterbauschrank für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT, BxT 570 x 615 mm, Höhe 330 mm, 2 Schubladen.

Zusätzlicher Stauraum. Hoch belastbar: 100 kg Schubladentragkraft. 100 % Vollauszug - 100 % Nutzung. Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit.

Der Unterbauschrank ist eine passende Erweiterungsoption für alle Arbeitstische z.B. der Serie LIFT. Der Unterbauschrank kann einfach unter die jeweilige Arbeitsplatte (min. 40 mm Stärke) geschraubt werden. Schubladeninnenmaß Breite x Tiefe 410 x 540 mm, Traglast Schublade 100 kg bei gleichmäßig flächenverteilter Last, Vollauszug mit Einzelauszugsperre. Zentralschließung und 2 Schlüsseln (DOM-Wechselzylinder). Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035/Enzianblau RAL 5010.
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
615 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
90 / 180 mm
Schubladenauszug:
Vollauszug
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,87*
€ 459,16*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,56*
€ 461,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,77*
€ 480,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,79*
€ 488,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,14*
€ 498,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,74*
€ 572,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.689,27*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.807,24*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.639,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.