Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H990xB564xT725mm blau/blau 5 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140456200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.374.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 990 x B 564 x T 725 mm · Schubladeninnenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · Zentralverschluss mit absoluter Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller · Abrollrand mit Riffelgummimatte, verchromter Schiebebügel · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 459mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 5 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
990 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,28*
€ 1.391,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,58*
€ 1.323,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,96*
€ 1.273,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,27*
€ 1.192,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 27,72*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 61,29*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,95*
Zubehör
Lista
100.286.000
ab € 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.