Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB910xT675mm grau/blau NCS 1Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140427058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.132.0161
EAN/GTIN:
     4014641133351
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Flügeltüre abschließbar mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 750mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Türen: 1 · Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl Türen x H: 1 x 690mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 180mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
910 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,92*
€ 525,15*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 419,84*
€ 525,68*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 517,22*
€ 604,45*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,02*
€ 637,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,17*
€ 640,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,45*
€ 719,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,31*
€ 704,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,76*
€ 686,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,76*
€ 663,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 108,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.