Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB910xT675mm grau/blau NCS 1Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.132.0161
EAN/GTIN:
     4014641133351
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Flügeltüre abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 750mm· Schubladeninnentiefe: 600mm· Anzahl Türen: 1· Anzahl Türen x H: 1 x 690mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180 mm
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
910 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
1
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 567,25*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,41*
€ 567,26*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 546,05*
€ 640,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,08*
€ 645,93*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,26*
€ 675,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,11*
€ 645,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 542,10*
€ 645,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 542,08*
€ 645,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,63*
€ 630,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 115,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.