Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB910xT675mm grau/blau NCS 1Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179140427058
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.132.0161
EAN/GTIN:
     4014641133351
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Flügeltüre abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 750mm· Schubladeninnentiefe: 600mm· Anzahl Türen: 1· Anzahl Türen x H: 1 x 690mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180 mm
Anzahl Schubladen:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,56*
€ 525,70*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 419,67*
€ 526,22*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 515,26*
€ 605,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,93*
€ 638,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,01*
€ 640,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,67*
€ 762,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 577,00*
€ 686,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,02*
€ 664,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,01*
€ 621,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 108,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.