Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 110l Stahlbl.TZN o.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136466110
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2035-00
EAN/GTIN:
     4040136203506
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · nach DIN EN ISO 1461 · für staubfreie Entleerung · alle Beschlagteile sind dauerhaft mit Deckel bzw. Rumpf verbunden · durch Feuerverzinkung hoher Korrosionsschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ø oben: 475mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Gesamthöhe:
905 mm
Gewicht:
20,0 kg
Ausführung:
ohne Bügel
Material:
Stahlblech
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 228,35*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,07*
€ 243,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,00*
€ 250,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,89*
€ 279,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 255,836*
€ 329,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,256*
€ 391,815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,536*
€ 389,768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,076*
€ 361,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,396*
€ 336,051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,836*
€ 304,445
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 248,19*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 351,30*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,21*
Ähnlich
k.A.
4040136205500
ab € 99,59*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 96,87*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,99*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 86,90*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,42*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,37*
Ähnlich
Renner
2031-00
ab € 69,31*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.