Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank H1800xB1000xT500mm lichtgrau/lichtgrau m.Belüftung 4 Wannen,22l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9133467254
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7598007
EAN/GTIN:
     4031068144043
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Stahlblech pulverbeschichtet · verzinkte Wannenböden höhenverstellbar im Raster von 33 mm, dichtgeschweißt, Tragfähigkeit ca. 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Auffangvolumen ca. 22 Liter · Zwangsbelüftung · Schließgestänge verkleidet · mit Kartentasche für Beipackzettel · Flügeltüren mit versenktem Drehriegelverschluss mit Dreipunktverrieglung verschließbar (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Korpus: lichtgrau, RAL 7035 · Auffangvolumen: 4 x 22l
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
4 Wannen, 22 l
Ausführung:
mit Belüftung
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,18*
€ 585,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,99*
€ 585,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,29*
€ 623,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 627,10*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 677,10*
€ 748,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,53*
€ 890,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,79*
€ 877,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,43*
€ 854,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,10*
€ 805,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 128,27*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,03*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,72*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,19*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.