Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L800xB800xH465mm VA o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9130467580
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-1
EAN/GTIN:
     4052462034709
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 30kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
silber
Breite:
800 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Edelstahl
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
465 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,83*
€ 884,24*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,44*
€ 890,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,82*
€ 902,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,62*
€ 920,18*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.018,57*
€ 1.099,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,70*
€ 1.308,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,35*
€ 1.304,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,36*
€ 1.267,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,64*
€ 1.240,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,57*
€ 1.212,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,59*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,69*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,17*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,98*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,12*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,00*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,21*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,01*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-1
ab € 77,68*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST.ZU VAW-1
ab € 492,69*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,16*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,30*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.