Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrecke L500xB500xH78mm STA verz.f.Flachwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9130467185
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AE 24
EAN/GTIN:
     4052462016668
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrecke
flach-bodenwanne auffahrecke
für Flachwannen · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
passend für:
Flachwannen
Material:
Stahl
Höhe:
78 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffahrecken, Auffahrrampenzubehör, Auffahrrampen-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 127,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,42*
€ 131,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 132,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 136,20*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 168,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
523528
ab € 131,12*
Sonstiges
Eurokraft
523529
ab € 167,94*
Sonstiges
Eurokraft
523530
ab € 240,85*
Sonstiges
Bauer
KV 24
ab € 15,31*
Sonstiges
Eurokraft
523523
ab € 367,31*
Sonstiges
Eurokraft
523524
ab € 488,26*
Sonstiges
Eurokraft
523525
ab € 642,46*
Sonstiges
Eurokraft
523527
ab € 1.090,97*
Sonstiges
Eurokraft
523533
ab € 17,02*
Sonstiges
Eurokraft
523535
ab € 18,71*
Sonstiges
Eurokraft
523536
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.