| |
|
| Artikel-Nr.: 103-523528 Herst.-Nr.: 523528 EAN/GTIN: 4052462016491 |
| |
|
| | |
| Auffahrrampe für niedrige Stahl-Flachwanne, Tiefe 500 mm, Radlast 500 kg, Breite 1350 mm.
Verzinkt, 500 mm tief, Radlast max. 500 kg. Weitere Informationen: | | Länge: | 1350 mm | Breite: | 500 mm | Oberfläche: | verzinkt | Radlast max.: | 500 kg | Produkttyp: | Zubehör für Flachwannen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,91* | € 171,54* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,19* | € 172,35* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,26* | € 174,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,74* | € 192,99* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,84* | € 298,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|