Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4446-43-0000-7, Bauer Auffahrecke AE 24, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524029
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-43-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016668
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrecke
flach-bodenwanne auffahrecke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4446-43-0000-7, Auffahrecke AE 24, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
6 kg
Breite:
500 mm
Höhe:
78 mm
Versand-Länge:
500 mm
Versand-Breite:
500 mm
Versand-Höhe:
78 mm
Tiefe:
500 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, AUFFAHRECKE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,75*
€ 127,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,47*
€ 131,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,08*
€ 132,35*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 134,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,11*
€ 139,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
523528
ab € 131,45*
Sonstiges
Eurokraft
523529
ab € 168,23*
Sonstiges
Eurokraft
523530
ab € 240,92*
Sonstiges
Bauer
KV 24
ab € 15,34*
Sonstiges
Eurokraft
523523
ab € 369,68*
Sonstiges
Eurokraft
523524
ab € 488,60*
Sonstiges
Eurokraft
523525
ab € 644,41*
Sonstiges
Eurokraft
523527
ab € 1.086,55*
Sonstiges
Eurokraft
523533
ab € 16,98*
Sonstiges
Eurokraft
523535
ab € 18,84*
Sonstiges
Eurokraft
523536
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.