Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kanister 50/60l Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467171
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KAH-60
EAN/GTIN:
     4052462015890
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern · Konstruktion aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Länge:
520 mm
Ausführung:
für Kanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
50/60 l
Höhe:
825 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,35*
€ 139,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 140,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 142,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 144,20*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 169,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,32*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,24*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,54*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,40*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,21*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,92*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,69*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,95*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,85*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,44*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,15*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,83*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.