Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kanister 20/25l Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467170
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KAH-25
EAN/GTIN:
     4052462015852
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern · Konstruktion aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm
Länge:
520 mm
Ausführung:
für Kanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
20/25 l
Höhe:
785 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,25*
€ 111,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 112,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 112,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 115,34*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 136,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,21*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,13*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,63*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,64*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,96*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,95*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,55*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,61*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,91*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,25*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,69*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,69*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 227,95*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.