Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox INDUSTRY 30 L430xB335xH277mm 30l m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9125448410
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4014688130306
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · robuste, witterungsbeständige Stapelecken aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 248mm · Innenlänge: 400mm · Innenbreite: 300mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Gewicht:
3,0 kg
Außenlänge:
430 mm
Außenhöhe:
277 mm
Außenbreite:
335 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,00*
€ 87,81*
€ 4,00*
ab € 65,06*
€ 88,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 90,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,90*
€ 94,84*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 90,79*
€ 110,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 23,63*
Zubehör
Eurokraft
544619
ab € 36,90*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,79*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,34*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 6,93*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 11,03*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 7,84*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.