Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L410xB300xH190mm blau m.Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9123448951
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0013
EAN/GTIN:
     4250692922869
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
mit anscharniertem Klappdeckel · aus lebensmittelechtem Polypropylen · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · stapelbar und nestbar · Farbe blau Weitere technische Eigenschaften: · Außenbreite unten: 240mm · Ausführung: mit Klappdeckel · Außenlänge unten: 320mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
16 l
Inhaltsbelastung:
14 kg
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
300 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
410 mm
Höhe:
190 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter blau, stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 22,63*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,56*
€ 25,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 27,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 27,77*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 40,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.