Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller TR86MB Alu Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19439
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19439
EAN/GTIN:
     4250692930710
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
mit 4 Lenkrollen, für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm, Eckkonstruktion aus Kunststoff, Seitenprofile aus Alu eloxiert
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
8.62 kg
EAN:
4250692930710
Breite:
540 mm
Länge:
720 mm
Tragkraft:
250 kg
AX2012_ID:
19439
Weitere Suchbegriffe: Innerbetrieblicher Transport, Transportsysteme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0033
€ 91,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0011
€ 73,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0401-0013
€ 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.