Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel, Volumen 16 l, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel
Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel
Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel
Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     103-737278
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16043
EAN/GTIN:
     4250692922869
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel, Volumen 16 l, ab 1 Stück.

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. Anscharnierte Klappdeckel. Plombierbar. Stapellast bis 200 kg.

Gute Handhabung durch ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe. Glatte Oberflächen garantieren eine 100%ige Volumenausnutzung und gründliche Reinigung.

Ineinander gestellt = 70 % Volumeneinsparung beim Leerhandling.

Behälter mit Eingriffsöffnung oder mit Stapelbügeln auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
16 Liter
Außenlänge:
410 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
190 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ausstattung:
mit Deckel
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
271 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, mehrwegbehälter bito, stapelbehälter, BITO, 737278 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Klappdeckelbox, Klappdeckelboxen, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,35*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 21,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,39*
€ 25,69*
2
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 25,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 88,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 148,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.