Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD43171 400x300x173 taubenblau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0402-0013
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0013
EAN/GTIN:
     4250692922869
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Höhe Stapelrand:
50 mm
Innenlänge unten:
313 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
190 mm
Innenbreite oben:
271 mm
Bodenbreite außen:
240 mm
Innenlänge oben:
349 mm
Länge:
410 mm
Innenbreite unten:
235 mm
Bodenlänge außen:
318 mm
Nutzhöhe:
150 mm
Volumen:
16 Liter
Inhaltsbelastung:
14 kg
Stück/Palette:
120
Deckel:
mit zweiteiligem Klappdeckel
Typen­be­zeich­nung:
MBD43171
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
konfigurierbar?:
Nein
Auflast:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, mehrwegbehälter bito, stapelbehälter, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 20,35*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 21,96*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,39*
€ 25,69*
2
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 25,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 88,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 148,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.