Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Pal.gr.1000x800mm Elastic-Vollgummi Bereifung Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9120444154
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell fetra
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · 4 Fangecken · pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 50 mm · Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 500 kg Tragfähigkeit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Standard-Bereifung für mittlere Belastung, geräuscharmer Lauf 1050 kg Tragfähigkeit Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hoch chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche 1200 kg Tragfähigkeit Elastic-Vollgummi Bereifung, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche Ladehöhe 280 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 810mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 280mm · Material: Winkelstahl · Ladeflächenhöhe: 282 mm · Gesamthöhe: 329 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
34 kg
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
für Palettengröße:
1000 x 800 mm
Ladelänge:
1010 mm
Rollenbreite:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Paletten-Fahrgestelle, Routenzug, Routenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22895
ab € 147,62*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 105,36*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 73,87*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 161,27*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 163,28*
Zubehör
Fetra
22920
ab € 169,43*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 178,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.