| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9120444186 Herst.-Nr.: 22892 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle · zum bequemen Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen · äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit Verbindungsklauen · Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug · im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar · für Fahrgestelle ab Ladefläche 1010 x 810 mm Weitere technische Eigenschaften: · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 7,5 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | passend für: | Palettenfahrgestell | Farbe: | brillantblau, RAL 5007 | Ausführung: | nachrüstbar | Material: | Stahlrohr | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Fahrgestell, Paletten-Fahrgestelle, Rohrschiebebügel, Routenzug |
| | |
| |