Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm handhydr.Teleskopmast Hubh.2350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443102
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000150RHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
handhydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub · niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12b Weitere technische Eigenschaften: · Hub je Doppelschlag: 26mm · Gewicht: 305kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Ausstattung: Teleskopmast · Wenderadius: 1390mm · Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Unterfahrhöhe: 90mm · Gesamtbreite: 830mm · Gabellänge: 1150mm · Gabelrollen-Ø: 85mm · Lenkräderbreite: 55mm · Tragbreite: 540mm · Gabelrollenbreite: 90mm · Lenkeinschlag: 170° · Gesamtlänge: 1630mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe eingefahren:
1650 mm
Hubhöhe:
2350 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Bauhöhe ausgefahren:
2695 mm
Mast:
Teleskop
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.029,07*
€ 2.187,82*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.042,56*
€ 2.189,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.129,49*
€ 2.298,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,82*
€ 2.306,57*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,92*
€ 2.606,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,10*
€ 2.577,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,50*
€ 2.490,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,14*
€ 2.444,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,56*
€ 2.430,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.