Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm handhydr.Telemas Hubh.2500mm RAPIDLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443102
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000150RHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
handhydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub · niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12bWeitere technische Eigenschaften:· Hub je Doppelschlag: 26mm· Gewicht: 320kg· Lastschwerpunkt: 600mm· Ausstattung: Teleskopmast· Wenderadius: 1090mm· Lenkräder Rad-Ø: 160mm· Unterfahrhöhe: 90mm· Gesamtbreite: 760mm· Gabellänge: 1150mm· Gabelrollen-Ø: 82mm· Lenkräderbreite: 50mm· Tragbreite: 560mm· Gabelrollenbreite: 80mm· Lenkeinschlag: 170°· Gesamtlänge: 1630mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe eingefahren:
1840 mm
Hubhöhe:
2500 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Bauhöhe ausgefahren:
2980 mm
Mast:
Teleskop
Marke:
RAPIDLIFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.949,34*
€ 2.109,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.951,40*
€ 2.111,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.780,00*
€ 2.119,67*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.033,59*
€ 2.194,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,84*
€ 2.513,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,10*
€ 2.464,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,23*
€ 2.382,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,93*
€ 2.341,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,40*
€ 2.322,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.