Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Sperrholzwänden Ladefl.L945xB545mm Luft Bereifung Trgf.400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444147
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     4017976041223
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz · 2-Achser · Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · serienmäßig mit automatischer Feststellbremse · Luftbereifung, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
945 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Ausstattung:
2-Achser
Ausführung:
mit 4 Sperrholzwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,86*
€ 485,87*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 424,08*
€ 488,18*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,91*
€ 494,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,82*
€ 503,98*
Lager 345
36 Tage
24
Frei Haus
ab € 524,44*
€ 580,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,07*
€ 690,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,35*
€ 678,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,30*
€ 657,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,17*
€ 645,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.