Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Vollgummi f.200-l-Blechfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443190
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Stahlrohrrohrkonstruktion geschweißt · verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm · dauerhaft pulverbeschichtet · schlag- und kratzfest · brillantblau · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 300 kg Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 200-l-Blechfässer · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 16 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1071
ab € 198,62*
Ähnlich
Fetra
2079
ab € 294,29*
Ähnlich
Fetra
1072
ab € 281,98*
Ähnlich
Fetra
2078
ab € 334,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.